| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4043325003062 Herst.-Nr.: DVE4043325003062 EAN/GTIN: 4043325003062 |
| |
|
| | |
| Rundstab Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang.- Oberfläche glatt, 5 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | glatt, 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, Beschläge, Holzverbinder, Rundstäbe, Sonstige |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,3736* | € 0,4836* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 34,44* | € 44,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 35,42* | € 45,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 35,88* | € 47,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 40,36* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4036* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|