| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4043325003383 Herst.-Nr.: DVE4043325003383 EAN/GTIN: 4043325003383 |
| |
|
| | |
| Rundstab Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang.- Oberfläche glatt, 12 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | glatt, 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, langholzdübel buche, holzdübel, Beschläge, Holzverbinder, Rundstäbe, Sonstige |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 0,92* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,964* | € 0,964* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8422* | € 1,0031* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,8492* | € 1,0423* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,0775* | € 1,0775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|