Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe Buche geriffelt, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstäbe Buche geriffelt, 8 mm
Rundstäbe Buche geriffelt, 8 mm
Rundstäbe Buche geriffelt, 8 mm
Rundstäbe Buche geriffelt, 8 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043325004489
Hersteller:
     Heldner & Lengen
Herst.-Nr.:
     DVE4043325004489
EAN/GTIN:
     4043325004489
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holz-Rundstab
Rundstab Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang.- Oberfläche geriffelt, 8 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
geriffelt, 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, langholzdübel buche, holzdübel, Beschläge, Holzverbinder, Rundstäbe, Sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
€ 8,50*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
1100
100
€ 6,90*
ab € 0,5318*
€ 0,5318*
1 Tag
1100
100
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,56*
2 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 0,4915*
€ 0,5677*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,6299*
€ 0,6299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6299*
€ 0,74958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.