Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-Plättchen Nr. 10 55X19X4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungs-Plättchen Nr. 10 55X19X4 mm
Verbindungs-Plättchen Nr. 10 55X19X4 mm
Verbindungs-Plättchen Nr. 10 55X19X4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043325005455
Hersteller:
     Heldner & Lengen
Herst.-Nr.:
     DVE4043325005455
EAN/GTIN:
     4043325005455
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Lamellen-Verbindungsplättchen - Aus künstlich getrocknetem Buchenholz, beidseitig diagonal geriffelt - Durch Leimfeuchtigkeit quellen die Plättchen auf - Paket à 1000 Stück- Nr. 10 - Länge x Breite x Stärke 55 x 19 x 4 mm - für Nutentiefe 10 mm - Gewicht/Paket ca. 2,4 kg
Weitere Informationen:
Nr.:
10
Länge x Breite x Stärke:
55 x 19 x 4 mm
für Nutentiefe:
10 mm
Gewicht/Paket:
ca. 2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: flachdübel, Beschläge, Holzverbinder, Sonstige, Verb-Plättchen, Verbindungs-Plättchen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,66*
€ 45,46*
1 Tag
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,54*
€ 45,48*
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,43*
€ 47,88*
6 Tage
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,40*
€ 49,23*
Lager 284
pro Paket
€ 4,80*
ab € 41,40*
€ 54,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.