Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz
Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz
Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz
Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz
Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Größe 39, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044348503805
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 ESD NB 39
EAN/GTIN:
     4044348503805
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500 ESD«, S2 SRC - Aus ultraleichter Mikrofaser - Atmungsaktives Innenfutter - Nahtfreie Schuhkonstruktion - ERGO-SOFT-ESD-Komfort-Fußbetteinlage - VARIO-Multiflex-Technologie - TPU-Athletic-ESD-Laufsohle - Echtleder-Brandsohle - Aluminium-Zehenschutzkappe - EN ISO 20345:2011 - Weite: NB (normal) - Größe 39 - Farbe schwarz - Größe 39
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 101,51*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 82,59*
€ 101,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 103,91*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 107,06*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 94,20*
€ 114,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,22*
€ 134,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,16*
€ 125,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,20*
€ 112,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.