| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4044942133934 Herst.-Nr.: DVE4044942133934 EAN/GTIN: 4044942133934 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneidkluppen-Garnitur ROLLER'S S - Mit Schnellwechsel-Schneidköpfen S - Schmale Ausführung zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Lieferung: In Stahlblechkoffer Inhalt: Ratschenhebel 1/8"– 1.1/4", Schneidköpfe R 3/8", 1/2", 3/4", 1".- Satzinhalt Ratschenhebel 1/8"- 1.1/4", Schneidköpfe R 3/8", 1/2", 3/4" Weitere Informationen: | | Satzinhalt: | Ratschenhebel 1/8"- 1.1/4", Schneidköpfe R 3/8", 1/2", 3/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidkluppen-Garnitur, Roller, Schneidkopf, Schneidkronen, Schneidstempel, Schnellwechsel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,43* | € 445,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,41* | € 445,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,07* | € 445,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 434,05* | € 481,12* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 634,09* | € 687,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|