Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Zamak 80 mm, Edelstahl Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung Zamak 80 mm, Edelstahl Finish
Kabeldurchführung Zamak 80 mm, Edelstahl Finish
Kabeldurchführung Zamak 80 mm, Edelstahl Finish
Kabeldurchführung Zamak 80 mm, Edelstahl Finish
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4048563061850
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     DVE4048563061850
EAN/GTIN:
     4048563061850
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
bmb kabeldurchführung
kabeldurchführung
EXIT-Kabeldurchführung Zinkdruckguss, mit Deckel-Arretierung.- Oberfläche Edelstahl-Finish - Einlass-Ø 80 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl-Finish
Einlass-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: EXIT, EXIT-Kabeldurchführung, Kabeldurchführungen, Möbelzubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,03*
2 Tage
111
10
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 10,41*
1
€ 5,90*
ab € 8,1138*
€ 10,5038*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 8,71*
€ 11,29*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6012*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,19*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,17*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7125*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,586*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 0,0177*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.