Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi 400 x 32 x 1,50 10Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi 400 x 32 x 1,50 10Z/"
Maschinensägeblatt HSSBi 400 x 32 x 1,50 10Z/"
Maschinensägeblatt HSSBi 400 x 32 x 1,50 10Z/"
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050437012530
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     420.034
EAN/GTIN:
     4050437012530
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 mm
maschinensägeblatt
Maschinensägeblatt HSS-Bimetall - Ko-Bi-Hochleistungssägeblatt - Federstahlrücken und angeschweißtem HSS - Für universellen Einsatz - Hohe Bruchsicherheit - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet - Länge 400 mm - Breite 32 mm - Stärke 1,5 mm - Zähne pro Zoll 10 - Spanwinkel 0 ^ - Spannloch-Ø Typ mittig 8,5 mm - Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto - mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
1,5 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
0 ^
Spannloch-Ø Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto:
- mm
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, Bimetall, HSS, HSSBi, Komet, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,20*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,83*
3 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 6,29*
€ 8,85*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 8,93*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,25*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.