Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 2 mm B 25 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 2 mm B 25 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 2 mm B 25 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 2 mm B 25 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4052256000750
Herst.-Nr.:
     DVE4052256000750
EAN/GTIN:
     4052256000750
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM - Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk - EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen - Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer - Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus- Breite 25 mm - Stärke 2 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, Dichtungen, EPDM, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
100
€ 5,90*
ab € 0,4838*
€ 0,6338*
2 Tage
130
100
Frei Haus
ab € 0,4876*
€ 0,6622*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5736*
€ 0,7436*
2 Tage
130
10
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,75*
14 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 0,5233*
€ 0,765*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7236*
€ 0,86108
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6636*
€ 0,78968
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 74,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.