Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 3 mm B 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 3 mm B 50 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 3 mm B 50 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 3 mm B 50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4052256000866
Herst.-Nr.:
     DVE4052256000866
EAN/GTIN:
     4052256000866
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM - Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk - EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen - Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer - Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus- Breite 50 mm - Stärke 3 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, Dichtungen, EPDM, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 11,323*
€ 14,304*
2 Tage
12
10
€ 4,90*
ab € 11,574*
€ 14,564*
3 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 16,48*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 13,62*
€ 16,86*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 17,105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,362* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.