Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 12 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 12 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 12 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4052256001122
Herst.-Nr.:
     DVE4052256001122
EAN/GTIN:
     4052256001122
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM - Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk - EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen - Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer - Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus- Breite 12 mm - Stärke 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, Dichtungen, EPDM, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
€ 5,90*
ab € 5,582*
€ 7,222*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,556*
€ 7,297*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,51*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 6,635*
€ 8,565*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 6,048*
€ 8,723*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,565*
€ 10,19235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,205*
€ 9,76395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,635*
€ 7,89565
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,6635* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.