Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 15 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 15 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 15 mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig SK 8 mm B 15 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4052256001139
Herst.-Nr.:
     DVE4052256001139
EAN/GTIN:
     4052256001139
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM - Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk - EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen - Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer - Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus- Breite 15 mm - Stärke 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, Dichtungen, EPDM, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6933*
€ 0,8833*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6852*
€ 0,8973*
10
€ 5,90*
ab € 0,6908*
€ 0,9997*
1 Tag
90
10
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,03*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,8252*
€ 1,0552*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0552*
€ 1,25569
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0052*
€ 1,19619
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 105,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.