| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053569092753 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569092753 EAN/GTIN: 4053569092753 |
| |
|
| | |
| Führungsspirale für ERGOPLUS 15/25 - Führungsspirale für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 15/25- Farbe blau - Länge 4 m - Drahtdurchmesser 0,6-0,9 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 4 m | Drahtdurchmesser: | 0,6-0,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungsspirale |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 7,40* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,61* | € 8,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,67* | € 8,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,35* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,80* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|