Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569220293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569220293
EAN/GTIN:
     4053569220293
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherengabelhubwagen 1000 kg - Hublast 1000 kg - Ergonomisches Design - Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel - Einstufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil - Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen - „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten - Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen - Farbe: gelb, pulverbeschichtet Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzteile direkt durch das E/D/E in Wuppertal!- Ausführung handhydraulisch - Hubhöhe 800 mm - Gabellänge 1.140 mm - Gabelbreite 520 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
handhydraulisch
Hubhöhe:
800 mm
Gabellänge:
1.140 mm
Gabelbreite:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, Hebezeuge, Hubwagen, Transportgeräte, und
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 560,19*
€ 621,98*
Lager 284
Frei Haus
ab € 562,65*
€ 626,46*
Frei Haus
ab € 563,19*
€ 626,46*
€ 75,00*
ab € 565,16*
€ 626,46*
4 Tage
92
€ 35,99*
ab € 568,66*
€ 631,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,46*
€ 745,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,87*
€ 729,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,87*
€ 706,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,56*
€ 692,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,65*
€ 669,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.