Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 140 Schl: 370 x 280 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 140 Schl: 370 x 280 x 80
Schlüsselkasten 140 Schl: 370 x 280 x 80
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569228763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569228763
EAN/GTIN:
     4053569228763
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselkasten - Aus lackiertem Stahl - Farbe: grau - Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen - Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)- Breite 285 mm - Höhe 370 mm - Tiefe 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: -Schränke, Büroausstattung, Büromöbel, Schlüsselkästen, und
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,33*
€ 52,77*
1 Tag
185
€ 6,90*
ab € 42,15*
€ 53,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,85*
€ 55,75*
2 Tage
180
€ 7,90*
ab € 44,63*
€ 56,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 49,43*
€ 62,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.