Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, schwarz Euroeinsatz, 300 x 240 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, schwarz Euroeinsatz, 300 x 240 x 90
Geldkassette, schwarz Euroeinsatz, 300 x 240 x 90
Geldkassette, schwarz Euroeinsatz, 300 x 240 x 90
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569228978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569228978
EAN/GTIN:
     4053569228978
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette mit Zähl-Einsatz - Aus lackiertem Stahl - Nahtlos gezogen - Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Münzgeldeinsatz aus Kunststoff - Euro-Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten - Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein - Deckel bleibt automatisch geöffnet - Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes - Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes - mit 1 Griff, vernickelt - Herausnehmbares 3-teiliges Fach für Scheine- Farbe schwarz - Breite 300 mm - Höhe 90 mm - Tiefe 240 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
... > Büro > Tresore > Kassetten
Weitere Suchbegriffe: geldkassette 300x240x90mm schwarz, geld kassette, geldkassette schwarz, Büroausstattung, Büromöbel, schwarz, Geldkassetten, mit, und, Zähl-Einsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 29,73*
6 Tage
17
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 29,82*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 32,36*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,24*
€ 32,68*
€ 4,80*
ab € 24,46*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.