Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5 m Gummi 35qmm 400A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5 m Gummi 35qmm 400A/35-50qmm
Schweißkabelset 5 m Gummi 35qmm 400A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569731942
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4053569731942
EAN/GTIN:
     4053569731942
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi - 5-m-Schweißkabel Gummi - Elektrodenhalter und Stecker- Belastung max. 400 A - Kabeldurchmesser 35 mm² - Zapfen 13 mm - Stecker 35-50 mm²
Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabeldurchmesser:
35 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
35-50 mm²
Weitere Suchbegriffe: schweißkabel, E-Halter, Gerätezubehör, Gummi, mit, Schweißkabel-Set, Schweißkabelset, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 67,55*
€ 83,67*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 67,58*
€ 83,71*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 85,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 87,51*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,06*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.