Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MetallsägebandHSS-Co8 Bi 3320 x 27 x 0,9 5-6ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MetallsägebandHSS-Co8 Bi 3320 x 27 x 0,9 5-6ZRöntgen
MetallsägebandHSS-Co8 Bi 3320 x 27 x 0,9 5-6ZRöntgen
MetallsägebandHSS-Co8 Bi 3320 x 27 x 0,9 5-6ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569797634
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07203320270569
EAN/GTIN:
     4053569797634
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblätter 3320x27x0,90mm
Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 - Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 - Zahnspitzenhärte 67-69 HRC - Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile- Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - Stahl <1400 N empfohlen - Stahl <42 HRC geeignet - INOX geeignet - Länge 3320 mm - Breite 27 mm - Stärke 0,9 mm - Zähne pro Zoll 5-6 - Zahnform H
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Länge:
3320 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5-6
Zahnform:
H
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Bimetall-Sägeband, MetallsägebandHSS-Co8, Sägenblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 32,78*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 36,63*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 38,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,25*
€ 41,87*
€ 5,95*
ab € 33,41*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.