| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4084900210093 Herst.-Nr.: 333-30 EAN/GTIN: 4084900210093 |
| |
|
| | |
| Zimmermannstift - Oval - Ungespitzt - Bruchfeste Mine - Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz- Form oval - Länge 300 mm - Spitze ungespitzt - 1 Stück Bleistift Weitere Informationen: | | Form: | oval | Länge: | 300 mm | Spitze: | ungespitzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, lyra schreinerbleistift, schreinerbleistift, Beschriftungselement, Bleistift, Kreide, Lyra, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR5223449, Zimmermanns-Stift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,77* | € 1,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,79* | € 1,30* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,9755* | € 1,5555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,00326* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|