| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4250331803191 Herst.-Nr.: DVE4250331803191 EAN/GTIN: 4250331803191 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »CHAMP«, schwarz-schwarz - Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 - Beinlänge 6 cm verlängerbar - Zahlreichen Taschen mit und ohne Patten - Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen - Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche - Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach - Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff - Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter - Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²- Größe 56 Weitere Informationen: | | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, Arbeitshosen, Cargo-Hose, Cargohose, Hose, Hosen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,38* | € 52,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,87* | € 52,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,46* | € 54,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,67* | € 54,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 44,09* | € 56,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|