Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grün/grau
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grün/grau
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grün/grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250331808271
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250331808271
EAN/GTIN:
     4250331808271
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grün xl
Arbeitsjacke »CHAMP«, grün-grau - Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss - Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen - Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche - Offene Armtasche links - Elastische Armbündchen - Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²- Größe XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xl, arbeitsjacke grün, Jacke, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 43,81*
€ 56,24*
€ 4,90*
ab € 48,14*
€ 63,19*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 63,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 64,21*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 52,49*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.