Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1
Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1
Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1
Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1
Blitzanker BAZ M 10-132/50 galvanisch verzinkt Option 1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250438903404
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250438903404
EAN/GTIN:
     4250438903404
Suchbegriffe:
apolo
BAZ
Blitzanker
MEA
apolo MEA® Blitzanker BAZ - Geeignet für Schnellmontage in Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) - Zugelassen für den gerissenen Beton - Hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen - ETA-10/0280 Europäisch Technische Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton- Länge 132 mm - Typ BAZ 10-132/50 - Gewinde M10 - Bohr-Ø 10 mm - Umkarton 125 Stück - min. Bohrlochtiefe 75 mm - min. Setztiefe 60 mm - max. Anbauteildicke 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
132 mm
Typ:
BAZ 10-132/50
Gewinde:
M10
Bohr-Ø:
10 mm
Umkarton:
125 Stück
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
min. Setztiefe:
60 mm
max. Anbauteildicke:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: MEA-Dübeltechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9561*
€ 0,9561*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,9667*
€ 0,9667*
4 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7915*
€ 0,9843*
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 0,99*
7 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0141*
€ 1,0141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.