Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apolo IsolationsdübelIPL 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
apolo IsolationsdübelIPL 95
apolo IsolationsdübelIPL 95
apolo IsolationsdübelIPL 95
apolo IsolationsdübelIPL 95
apolo IsolationsdübelIPL 95
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250438906603
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250438906603
EAN/GTIN:
     4250438906603
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
apolo MEA® Isolationsdübel IPL - Spezialdübel für für Befestigungen in Wärmedämm­Verbundsysteme - Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff - Kein Vorbohren nötig aufgrund scharfer Schneidspitze – bohrt zuverlässig auch durch harten WDVS-Putz ( 7 mm) - Nylondübel – sehr alterungs- und witterungsbeständig - IPL 60: Ideal auch für Randabschlussleisten * inklusive 1 Schraube M8 x 30 als Setzwerkzeug- Länge 95 mm - Typ IPL 95* - Schrauben-Ø 8/10/M8 mm - Kopf-Ø 32 mm - Antrieb SW 13 - Umkarton 200 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Typ:
IPL 95*
Schrauben-Ø:
8/10/M8 mm
Kopf-Ø:
32 mm
Antrieb:
SW 13
Umkarton:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: apolo, IPL, Isolationsdübel, MEA-Dübeltechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8664*
€ 1,0964*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7538*
€ 1,1066*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7897*
€ 1,1197*
1 Tag
350
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,12*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7999*
€ 1,1476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0964*
€ 1,30472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0564*
€ 1,25712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
ZG95IPLDS4
ab € 3,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.