Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel 60 mm 2,5" Borstenmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel 60 mm 2,5" Borstenmischung
Lackierpinsel 60 mm 2,5" Borstenmischung
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250560502360
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     551.25
EAN/GTIN:
     4250560502360
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Maler-Lackierpinsel - Schwarze Mischborste - Nickelzwinge - Holzstiel - Für hochwertige Lackierungen- Größe 2 1/2 Zoll - Breite 64 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2 1/2 Zoll
Breite:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel, Borstenpinsel -Handwerk-, Flachpinsel -Handwerk-, Lackier-Pinsel, Maler-Lackierpinsel, Nölle, Pinsel, QR5167715
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
12
€ 8,90*
ab € 2,38*
€ 3,06*
6 Tage
155
12
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,23*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,27*
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,69*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,15*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.