Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfolien Plattenware 50 x 300 x 0,10 mm 10Bl/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolien Plattenware 50 x 300 x 0,10 mm 10Bl/P
Metallfolien Plattenware 50 x 300 x 0,10 mm 10Bl/P
Metallfolien Plattenware 50 x 300 x 0,10 mm 10Bl/P
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250760503211
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     51010
EAN/GTIN:
     4250760503211
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
fühlerlehrenband 0,1 mm
fühlerlehrenband
Metallfolie Stahl, Plattenware - Gehärteter Federbandstahl 1.1274 - Dickentoleranzen nach T3 - Für hochbeanspruchte Teile sehr gut geeignet wegen Kohlenstoffgehlt von über 1% - Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anpruch an Korrosionsschutz - Der Werkstoff 1.1274 ist nach Norm DIN 17222 (neu. DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel.- Folienstärke 0,10 mm
Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfolie 0,1mm, Folie, Metall-Folie, Metallfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,57*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 10,75*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,88*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 11,46*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,56*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.