| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4260192270285 Herst.-Nr.: 1021600 EAN/GTIN: 4260192270285 |
| |
|
| | |
| Kantentaster mit Leuchtanzeige - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht - Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden - Vorzugsweise mit stehender oder rotierender Spindel einsetzbar - Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, Außen- und Innenzentrieren Lieferung: Im Kunststoffetui, inklusive Batterie und Prüfzertifikat. Kantentaster mit Leuchtanzeige - Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf - Ausführung 2D - Schaft-Ø 16 mm - Gesamtlänge ca. 99 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2D | Schaft-Ø: | 16 mm | Gesamtlänge ca.: | 99 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,87* | € 59,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,66* | € 59,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,24* | € 62,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,88* | € 64,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,16* | € 67,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|