Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784014090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784014090
EAN/GTIN:
     4317784014090
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt Preise gültig bis zum 31.07.2017- Draht-Ø 2,5 mm - Ring-Ø 600 mm - Gewicht pro Ring 25,0 kg - ca. Gewicht pro 1000 m 38,50 kg
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,5 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
38,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Binde-, Drahtwaren, Spanndrähte, und, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,05*
22 Tage
225
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 2,82*
€ 3,80*
Lager 284
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,91*
€ 3,92*
2 Tage
175
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,91*
8 Tage
175
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,27*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,91*
€ 3,46
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.