| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784015165 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784015165 EAN/GTIN: 4317784015165 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht 4-eckig - Geflecht 40 x 40, 50 x 50 bzw. 60 x 60 mm - Stärke 2,8 mm - Verzinkt und ummantelt RAL 6005 Moosgrün - Rollenlänge 25 m Preise gültig bis zum 31.07.2017- Stärke 2,8 mm - Höhe 1250 mm - Maschenweite 60 mm Weitere Informationen: | | Stärke: | 2,8 mm | Höhe: | 1250 mm | Maschenweite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht, 4-eckig, Drahtwaren, Geflecht, grün, RAL, ummantelt, und, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,71* | € 101,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 83,03* | € 105,76* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 85,86* | € 109,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,69* | € 113,12* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,16* | € 134,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 3,4344* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|