| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784032797 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784032797 EAN/GTIN: 4317784032797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete- Abmessung 3,5 x 25 mm - kmax. 2,60 mm - dk 6,9 mm - kmin. 2,35 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 3,5 x 25 mm | kmax.: | 2,60 mm | dk: | 6,9 mm | kmin.: | 2,35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 5x25, AM79813525, Blechschrauben, Blechtreibschrauben, D7981, DIN, DIN7981, galZn, geh, ISO, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Schraube, Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche, Zylinder, Zylinderkopfschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |