Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16 x 140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784146739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784146739
EAN/GTIN:
     4317784146739
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 24 mm - k 10,0 mm - Abmessung d x l 16 x 140 mm
Weitere Informationen:
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Abmessung d x l:
16 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, 16x140 din 571, din 571, din 571 stahl, 16x140, AM57116140, D571, DIN, DIN571, galZn, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Stahl, verzinkt, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4683*
€ 0,7383*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,5484*
€ 0,8484*
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 8,50*
ab € 0,6165*
€ 0,9665*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,9689*
€ 1,2389*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 0,8832*
€ 1,3931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2389*
€ 1,47429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1189*
€ 1,33149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0889*
€ 1,29579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9689*
€ 1,15299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.