Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16 x 240 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16 x 240 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 240 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 240 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 240 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784146784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784146784
EAN/GTIN:
     4317784146784
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 24 mm - k 10,0 mm - Abmessung d x l 16 x 240 mm
Weitere Informationen:
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Abmessung d x l:
16 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, 16x240, AM57116240, D571, DIN, DIN571, galZn, Holzschraube ähnlich DIN 571, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schraube ähnlich DIN 571, Schrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschraube, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Stahl, verzinkt, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,6101*
€ 0,9401*
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 0,6762*
€ 0,9562*
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 8,50*
ab € 0,7733*
€ 1,0933*
Lager 284
105
€ 4,80*
ab € 1,22*
€ 1,51*
33 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,30*
ab € 1,1147*
€ 1,5793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 158,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.