Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16 x 260 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16 x 260 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 260 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 260 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 260 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784146791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784146791
EAN/GTIN:
     4317784146791
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 24 mm - k 10,0 mm - Abmessung d x l 16 x 260 mm
Weitere Informationen:
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Abmessung d x l:
16 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, 16x260, AM57116260, D571, DIN, DIN571, galZn, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Stahl, verzinkt, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,6221*
€ 0,9621*
7 Tage
105
15
€ 4,95*
ab € 0,6894*
€ 0,9794*
1 Tag
105
15
€ 8,50*
ab € 0,7887*
€ 1,1187*
Lager 284
105
€ 4,80*
ab € 1,24*
€ 1,55*
4 Tage
105
15
€ 4,30*
ab € 1,1264*
€ 1,6116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 162,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.