Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M6 x 70 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M6 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6 x 70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784149426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149426
EAN/GTIN:
     4317784149426
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M6 x 70 mm - b 18 mm - s 10 mm - k 4,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 70 mm
b:
18 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m6, din 931, din 931 8.8, AM931670, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M6x70, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1360
200
€ 4,79*
ab € 0,0439*
€ 0,0617*
9 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0451*
€ 0,0634*
2 Tage
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,0516*
€ 0,0723*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,0805*
€ 0,1126*
17 Tage
200
200
€ 6,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.