Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784149631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149631
EAN/GTIN:
     4317784149631
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M10 x 80 mm - b 26 mm - s 17/16* mm - k 6,4 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 80 mm
b:
26 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, AM9311080, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M10, M10x80, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
650
50
€ 7,60*
ab € 0,1486*
€ 0,2126*
4 Tage
653
50
€ 4,79*
ab € 0,1527*
€ 0,2177*
1 Tag
650
50
€ 8,50*
ab € 0,177*
€ 0,247*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2743*
€ 0,3643*
3 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2534*
€ 0,3648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.