Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 ST galZn A 21 HP 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 ST galZn A 21 HP 0
DIN 125 ST galZn A 21 HP 0
DIN 125 ST galZn A 21 HP 0
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784151023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784151023
EAN/GTIN:
     4317784151023
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Handelsverpackung- s 3,0 mm - d2 37,0 mm - Nennmaß = d1 21,0 mm
Weitere Informationen:
s:
3,0 mm
d2:
37,0 mm
Nennmaß = d1:
21,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 form a verzinkt, din 125, din 125 form a, 21x37x3, AM125210, D125, DIN, DIN125, Flache, galZn, ISO, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0751*
€ 0,1077*
8 Tage
6000
200
€ 4,95*
ab € 0,0807*
€ 0,1153*
5 Tage
6000
200
€ 8,50*
ab € 0,0927*
€ 0,131*
5 Tage
12000
200
€ 4,30*
ab € 0,1021*
€ 0,1464*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,1129*
€ 0,1569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.