Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M10 x 35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M10 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10 x 35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152310
EAN/GTIN:
     4317784152310
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M10 x 35 mm - d 10 mm - s 17/16* mm - k 6,4 mm - amax. 4,50 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 35 mm
d:
10 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
amax.:
4,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m10x35 galvanisch verzinkt, din 933, din 933 8.8, AM9331035, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M10, M10x35, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16800
200
€ 8,50*
ab € 0,0755*
€ 0,1083*
8 Tage
16800
200
€ 4,95*
ab € 0,0886*
€ 0,1252*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,1201*
€ 0,1681*
15 Tage
17200
200
€ 6,99*
ab € 0,123*
€ 0,171*
5 Tage
17000
200
€ 4,30*
ab € 0,1478*
€ 0,2091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.