| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784152358 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784152358 EAN/GTIN: 4317784152358 |
| |
|
| | |
| DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M10 x 60 mm - d 10 mm - s 17/16* mm - k 6,4 mm - amax. 4,50 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 60 mm | d: | 10 mm | s: | 17/16* mm | k: | 6,4 mm | amax.: | 4,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 10 x 60 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, AM9331060, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M10, M10x60, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1111* | € 0,1571* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,44* | € 17,18* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,26* | € 23,41* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 17,46* | € 23,73* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 20,48* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1746* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|