Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M12 x 60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M12 x 60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12 x 60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12 x 60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12 x 60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152471
EAN/GTIN:
     4317784152471
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M12 x 60 mm - d 12 mm - s 19/18* mm - k 7,5 mm - amax. 5,25 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 60 mm
d:
12 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
amax.:
5,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, din 933 16x60, AM9331260, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M12, M12x60, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4100
50
€ 4,95*
ab € 0,1407*
€ 0,1997*
2 Tage
4100
50
€ 8,50*
ab € 0,1668*
€ 0,2368*
4 Tage
6970
50
€ 4,79*
ab € 0,1707*
€ 0,2407*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2579*
€ 0,3479*
17 Tage
5050
50
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3479*
€ 0,414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.