Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M14 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M14 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152587
EAN/GTIN:
     4317784152587
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M14 x 80 mm - d 14 mm - s 22/21* mm - k 8,8 mm - amax. 6,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M14 x 80 mm
d:
14 mm
s:
22/21* mm
k:
8,8 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 14 x 80, din 933, din 933 8.8, AM9331480, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M14, M14x80, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
25
€ 8,50*
ab € 0,3004*
€ 0,4704*
8 Tage
75
25
€ 4,95*
ab € 0,3455*
€ 0,5455*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,4687*
€ 0,6187*
15 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,72*
5 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,5644*
€ 0,897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.