Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16 x 100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152679
EAN/GTIN:
     4317784152679
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 100 mm - d 16 mm - s 24 mm - k 10,0 mm - amax. 6,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 100 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 100 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, AM93316100, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M16, M16x100, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
25
€ 8,50*
ab € 0,458*
€ 0,708*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4708*
€ 0,7308*
8 Tage
350
25
€ 4,95*
ab € 0,5514*
€ 0,8414*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,7181*
€ 0,9381*
15 Tage
350
25
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9381*
€ 1,11634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8481*
€ 1,00924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8081*
€ 0,96164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.