Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M24 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M24 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 80 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152822
EAN/GTIN:
     4317784152822
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M24 x 80 mm - d 24 mm - s 36 mm - k 15,0 mm - amax. 9,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M24 x 80 mm
d:
24 mm
s:
36 mm
k:
15,0 mm
amax.:
9,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 24 x 80, din 933, din 933 8.8, AM9332480, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M24, M24x80, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,102*
€ 1,542*
8 Tage
76
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,026*
€ 17,956*
Lager 284
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,22*
€ 19,76*
15 Tage
78
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 21,34*
3 Tage
760
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 23,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,622* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 197,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.