Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M24 x 100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M24 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24 x 100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152839
EAN/GTIN:
     4317784152839
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M24 x 100 mm - d 24 mm - s 36 mm - k 15,0 mm - amax. 9,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M24 x 100 mm
d:
24 mm
s:
36 mm
k:
15,0 mm
amax.:
9,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, AM93324100, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M24, M24x100, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
250
10
€ 4,95*
ab € 1,0458*
€ 1,4558*
2 Tage
250
10
€ 8,50*
ab € 1,196*
€ 1,656*
4 Tage
426
10
€ 4,79*
ab € 1,198*
€ 1,658*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,87*
€ 2,25*
17 Tage
250
10
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.