| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784153676 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784153676 EAN/GTIN: 4317784153676 |
| |
|
| | |
| DIN 976 (ehemals DIN 975) Gewindestangen, Länge 2 Meter, Stahl, verzinkt- Abmessung M6 x 2000 mm - Paletten-Menge 3000 Stück Weitere Informationen: | | Abmessung: | M6 x 2000 mm | Paletten-Menge: | 3000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestange m6, AM97560, Ankerstangen, D976, DIN, DIN975, DIN976, galZn, Gewindestangen, Gewindestäbe, Gewindestücke, GewindestückeDIN1271, M6x2000, Stahl, Stange, Stangen, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,5001* | € 0,7801* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,13* | € 1,41* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,1836* | € 1,8878* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,56588* | € 3,73588* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|