Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 galZn M6 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 8 galZn M6 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M6 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M6 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M6 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154130
EAN/GTIN:
     4317784154130
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete- s 10,0 mm - hmax. 6 mm - m 4,5 mm - Abmessung = d M6
Weitere Informationen:
s:
10,0 mm
hmax.:
6 mm
m:
4,5 mm
Abmessung = d:
M6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m6, din 985, din 985 vm6, AM98560, D985, DIN, DIN985, diverse, Elastik-Stoppmuttern, Formen, galZn, ISO, Klemmmuttern, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stahl, Stoppmuttern, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0126*
€ 0,0192*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,18*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,31*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,95*
€ 5,67*
13 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.