Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 4,2 x 16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154734
EAN/GTIN:
     4317784154734
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), Linsenkopf, Edelstahl A2- Abmessung 4,2 x 16 mm - kmax. 3,05 mm - dk 8,2 mm - Bit PH 2 - kmin. 2,75 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,2 x 16 mm
kmax.:
3,05 mm
dk:
8,2 mm
Bit:
PH 2
kmin.:
2,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 4,2x16 a2, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube 3x16, 2x16, 2x16-H, AM79814216, Blechschrauben, Blechtreibschrauben, C4, D7981, DIN, DIN7981, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 7981 C, ISO, Kreuzs, Kreuzschlitz, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschraube, Parker-Schrauben, Schraube, Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche, Zylinder, Zylinderkopfschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,024*
€ 0,0354*
7 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,94*
15 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,36*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,37*
€ 3,46*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.