Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift versenkt blank 4,6 x 130


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift versenkt blank 4,6 x 130
Drahtstift versenkt blank 4,6 x 130
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784181679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784181679
EAN/GTIN:
     4317784181679
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte DIN 1151, blank Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt- Abmessung 4,6 x 130 mm - Ausführung Form B - Paketinhalt 5,0 kg - CE-gekennz. CE
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,6 x 130 mm
Ausführung:
Form B
Paketinhalt:
5,0 kg
CE-gekennz.:
CE
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 a2, din 1151, blank, Drahtstift, Drahtstifte, Nagel, Nägel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,96*
€ 2,37*
1 Tag
1200
5
€ 8,50*
ab € 1,862*
€ 2,762*
12 Tage
2015
5
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,82*
1 Tag
1225
5
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,10*
4 Tage
1229
5
€ 4,30*
ab € 2,1797*
€ 3,2881*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,96*
€ 2,33
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.