| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784189187 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784189187 EAN/GTIN: 4317784189187 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschrauben für Fermacellplatten, CMN, Handelsverpackung - Phosphatiert - Trompetenkopf mit 4 Unterkopffräsrippen und Kreuzschlitz PH-Antrieb - Hi-Lo-Gewinde - Für alle Arten von Hartplatten- Abmessung 3,9 x 45 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,9 x 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube, Fermacell, Fräsrippen, Hi-Lo, Regips, Regipsschrauben, Rigips, Rigipsschrauben, SBS, Schnellbauschr, Schnellbauschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,00884* | € 0,0132* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0102* | € 0,015* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0105* | € 0,0155* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0103* | € 0,017* | | | | Lager 284 | | | | 500 | | € 9,80* | ab € 0,0163* | € 0,0232* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|