Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift gestaucht tzn 3,8 x 100 a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift gestaucht tzn 3,8 x 100 a 5,0 kg
Drahtstift gestaucht tzn 3,8 x 100 a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784190664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784190664
EAN/GTIN:
     4317784190664
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte DIN 1152, Stauchkopf rund, feuerverzinkt Preise per % kg, netto.- Abmessung 3,8 x 100 mm - Paketinhalt 5,0 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,8 x 100 mm
Paketinhalt:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Stauchkopfstift, din 1151 3,8x100, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, Drahtstift, Drahtstifte, feuerverzinkt, Nagel, Nägel, Stauchkopf, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
5
€ 4,95*
ab € 2,9273*
€ 4,0173*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,61*
14 Tage
440
5
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 5,16*
5 Tage
360
5
€ 4,30*
ab € 3,8476*
€ 5,2734*
3 Tage
1800
5
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,61*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 4,61*
€ 5,49
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,97*
€ 4,72
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 461,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.