| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784224529 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784224529 EAN/GTIN: 4317784224529 |
| |
|
| | |
| DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Sechskantmutter, Edelstahl A2 (Schlossschrauben)- Abmessung M10 x 50 mm - b 26 mm - dk max. 24,65 mm - kmax. 5,38 mm - fmax. 6,60 mm - vmax. 10,58 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 50 mm | b: | 26 mm | dk max.: | 24,65 mm | kmax.: | 5,38 mm | fmax.: | 6,60 mm | vmax.: | 10,58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schlossschrauben m10, AM6031050, D603, DIN, DIN603, Edelstahl, Flachkopfschrauben, Flachrundkopfschrauben, Flachrundschrauben, M10, M10x50, mit, Schloßschrauben, Schraube, Schrauben, Vierkantansatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1912* | € 0,2612* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,219* | € 0,299* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,33* | € 0,44* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,3406* | € 0,4506* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4492* | € 0,5992* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|