| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784224840 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784224840 EAN/GTIN: 4317784224840 |
| |
|
| | |
| DIN 7504 Form K, Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900, galvanisch verzinkt, Sechskantkopf, mit Bund- Abmessung 3,5 x 25 mm - s 5,5 mm - Bohrb. von 0,70 mm - Bohrb. bis 2,25 mm - dp max. 2,8 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,5 x 25 mm | s: | 5,5 mm | Bohrb. von: | 0,70 mm | Bohrb. bis: | 2,25 mm | dp max.: | 2,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k, 5x25, AM75043525, Blechschrauben, Bohrschrauben, Bohrspitze, D7504, DIN, DIN7504, galZn, gehärtet, ISO, K3, Schneidschrauben, Schnel, Schraube, Schrauben, Sechskant, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantkopf, Selbstbohrende, Stahl, Teks, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0225* | € 0,0326* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0243* | € 0,0352* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,028* | € 0,0406* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0323* | € 0,0476* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0338* | € 0,0487* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|